Türstopper Typ M

Türstopper zum Kleben Typ M
TRSTOPR-M-KST-BEIGE-D40MM

Art.-Nr. 0686191276

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türstopper Typ M

Art.-Nr. 0686191276

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit selbstklebendem Rücken

Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen



Zusätzliches Anschrauben möglich durch Grundplatte


Deckel verdeckt die Schraube

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Boden- und Wandmontage.

Typbezeichnung

M

Geeignet für

Boden- und Wandmontage

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Beige

Oberfläche

Blank

Durchmesser

40 mm

Höhe

12 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen