Türstopper zum Kleben Typ M
TRSTOPR-M-KST-BEIGE-D32MM
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen
Zusätzliches Anschrauben möglich durch Grundplatte
Deckel verdeckt die Schraube
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Geeignet für Boden- und Wandmontage.
![]() | |
Typbezeichnung | M |
Geeignet für | Boden- und Wandmontage |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Beige |
Oberfläche | Blank |
Durchmesser | 31 mm |
Höhe | 12 mm |