Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ L

Türstopper Typ L
TRSTOPR-(TYP-L)-ALUMINIUM-SILBER

Art.-Nr. 0686191251

EAN 4053479222981

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ L

Art.-Nr. 0686191251
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
Hohe Stabilität durch die 4-Punkt-Befestigung
  • Gefederter Anschlagpuffer

  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außentüren

Geeignet für

Bodenmontage

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Puffer

Gummi

Farbe

Silberfarben

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Glanzgrad

Matt

Höhe

70 mm

Lieferumfang

4x Nylondübel Ø 10 mm, 4x Assy 3.0 Kombi Holzschraube 8x 70 mm, 4x U- Scheibe Ø 8,4 mm (DIN 125)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen