Türstopper Typ L
Türstopper Typ L
TRSTOPR-(TYP-L)-A2-MATT
Art.-Nr. 0686191255
EAN 4099618292262
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gefederter Anschlagpuffer
- Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Befestigungsmaterial beiliegend
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Innen- und Außentüren
![]() | |
Geeignet für | Bodenmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoff Puffer | Gummi |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Glanzgrad | Matt |
Höhe | 74,5 mm |
Lieferumfang | 4x Nylondübel Ø 10 mm, 4x Assy 3.0 Kombi Holzschraube 8x 70 mm, 4x U- Scheibe Ø 8,4 mm (DIN 125) |
