Türstopper Typ L

Türstopper Typ L
TRSTOPR-TYP-L-A2-MATT-GEBUERSTET

Art.-Nr. 0686191252

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türstopper Typ L

Art.-Nr. 0686191252

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoche Stabilität durch die 4-Punkt-Befestigung
  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen

  • Geeignet für die Bodenmontage

  • Gefederter Anschlagpuffer!
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außentüren

Typbezeichnung

L

Geeignet für

Bodenmontage

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A2

Werkstoff Puffer

Gummi

Höhe

70 mm

Lieferumfang

4x Nylondübel Ø 10 mm, 4x Assy 3.0 Kombi Holzschraube 8x 70 mm, 4x U- Scheibe Ø 8,4 mm (DIN 125)

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen