Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ J

Türstopper Typ J
TRSTOPR-J-A2-MATT

Art.-Nr. 0686191230

EAN 4045727078730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ J

Art.-Nr. 0686191230
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
Unsichtbare 1 Punkt-Befestigung
  • Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Boden- und Wandmontage

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Werkstoff Abdeckung

Edelstahl

Werkstoff Puffer

PVC

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

40 mm

Höhe

58 mm

Lieferumfang

1x Türstopper inkl. Abdeckung, 1x Linsensenkkopfschraube 5,5 x 70 mm, 1x Nylon Dübel 8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen