Türstopper Typ F
Türstopper Typ F
TRSTOPR-F-KST-R9007-GRAUALU-D120MM
Art.-Nr. 0686191078
EAN 4038898182399
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine feste Installation nötig
- Einfaches Entfernen zum Putzen
- Kein Anbohren von Fußbodenheizungen oder sonstigen Leitungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen
![]() | |
Geeignet für | Einsatz für den Boden |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Graualuminium RAL 9007 |
Durchmesser | 120 mm |
Höhe | 25 mm |
