Türstopper Typ E
Türstopper Typ E
TRSTOPR-E-SCHWARZ-D96MM
Art.-Nr. 0686191041
EAN 4068362122521
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Entfernen zum Putzen
- Kein Anbohren von Fußbodenheizungen oder sonstigen Leitungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Privater Wohnbau. Schützt die Tür vor Beschädigungen.
![]() | |
Geeignet für | Einsatz für den Boden |
Montageart | Zum Auflegen |
Werkstoff | Metall/Gummi |
Werkstoff Abdeckung | Stahl |
Werkstoff Puffer | Thermoplastisches Elastomer |
Farbe | Schwarz |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Oberfläche | Lackiert |
Durchmesser | 96 mm |
Höhe | 30 mm |
Lieferumfang | 1 x Bodenstopper |
