Türstopper Typ E
Türstopper Typ E
TRSTOPR-E-EDELSTAHL-MATT-D90MM
Art.-Nr. 0686191040
EAN 4046777135190
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Entfernen zum Putzen
- Kein Anbohren von Fußbodenheizungen oder sonstigen Leitungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Privater Wohnbau. Schützt die Tür vor Beschädigungen.
![]() | |
Geeignet für | Einsatz für den Boden |
Montageart | Zum Auflegen |
Werkstoff | Edelstahl / Stahl |
Werkstoff Abdeckung | Edelstahl |
Werkstoff Puffer | Gummi |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Glanzgrad | Matt |
Durchmesser | 105 mm |
Höhe | 44,7 mm |
Lieferumfang | 1 x Bodenstopper |