Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ D

Türstopper Typ D
TRSTOPR-D-EDELSTAHL-MATT-D30MM

Art.-Nr. 0686191033

EAN 4046777135183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ D

Art.-Nr. 0686191033
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
Einteiliger Türstopper geeignet für die Bodenmontage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Privater Wohnbau. Schützt die Tür vor Beschädigungen.

Anleitung

Die Stockschraube in den Stopper eindrehen. Danach das Ganze mit dem Nylondübel (8 mm) am Boden befestigen.


Sollte es die baulichen Gegebenheiten erfordern, kann die Befestigung mit Stockschrauben M8 x 60 mm (Art.-Nr. 0232308060) in Verbindung mit einem Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark ohne Kragen (Art.-Nr. 090600851) durchgeführt werden.

Geeignet für

Bodenmontage

Werkstoff

Edelstahl

Werkstoff Puffer

Gummi

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

30 mm

Höhe

44 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stockschraube Stahl verzinkt

STOCKSHR-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X60

Mit Innenantrieb und Schlüsselfläche ab der Größe M8
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-8X51

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich