Türspion Typ C mit Kristalllinse
Türspion mit Kristalllinse Typ C
TRSPION-C-200-KLP-VN/MAT-BO14-(55-70MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weitwinkeleffekt
Ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Blickfeld: 200° mit Abdeckung
Bohrdurchmesser: 14 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Türstärken von 35 mm bis 70 mm
- Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
- Um ca. 4-17 mm verlängerbar
Werkstoff | Messing |
Geeignet für Türstärke min./max. | 55-70 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Sichtfeld | 200 Grad |
Passend für Lochdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 27 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!