Türspion Typ A mit Kristalllinse und 170° Sichtwinkel
TRSPION-A-170-VCR/MAT-BO12-(35-55MM)
Art.-Nr. 0688191009
EAN 4048539282463
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-55 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Sichtfeld | 170 Grad |
Passend für Lochdurchmesser | 12 mm |
Durchmesser | 15 mm |