Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschnäpper Set

Türschnäpper Zinkdruckguss Set
TUERSCHNAEPPER-ZNGUSS-SET-93X20MM

Art.-Nr. 4952600219

EAN 4056807475134

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschnäpper Set

Art.-Nr. 4952600219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellverschluss für Schwenktüren, zur Montage in einem Spalt von mindestens 12 mm zwischen Profil und Tür

Lieferumfang


  • 1 x Türschnäpper

  • 2 x Schraube ISO 10642 M4x16
Hinweis

Als Halteschraube bzw. als Gegenstück zum Türschnäpper bitte eine Zylinderschraube ISO 4762 - Nenndurchmesser M6 verwenden.


Die Gewindelänge der Schraube ist abhängig von dem Spaltabstand und der Nuttiefe. Der Schraubenkopf taucht komplett in den Türschnäpper ein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Werkstoff

Zink

Länge (l1)

93 mm

Bohrlochabstand (l2)

70 mm

Breite (b1)

20 mm

Höhe (h1)

9,5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Lieferumfang

3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen