Türschloss
Türschloss Aluminiumdruckguss
TUERSCHLOSS-ALUGUSS-SET-DOPPERBARTSCHL:
Art.-Nr. 4952500089
EAN 4056807475127
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne mechanische Bearbeitung
Lieferumfang:
- 1 Türschloss
- 2 Innensechskantschraube M6x30
- 1 Scheibe
- 1 Anker M6
- 1 Mutter M6
- 1 Scheibe D6,4
- 3 Hammermutter - Nut 8 - M6
- 3 Hammermutter - Nut 10 - M6
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Länge (l1) | 153 mm |
Breite (b1) | 66 mm |
Höhe (h1) | 72 mm |
Bohrlochabstand (b1) | 35 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Ausführung Schloss | Doppelbartschloss |
RoHS-konform | Ja |
