Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge

Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge
TRSHL-FESTSTL-STS370-FEST-SIL-EN-2-6

Art.-Nr. 0688001476

EAN 4056807826165

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge

Art.-Nr. 0688001476
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
Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen
  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1400 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

35-120 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte

Farbe

Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

2-6

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

180 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite

170 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage

Öffnungsdämpfung

Konstant ab 70° nicht einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Feststellgestänge, 1 x Befestigungsmaterial

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D
4 8 2 - 6 0 1 3
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-STS370-GTS630

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-SCHERENGEST

x 1 St.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Scherengestänge

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.SHERGESTNG

x 1 St.
Serien-Bohrlehre für Türschliesser und Anlagen

BOLEHR-TRSHL-STS-GTS-TRSHL-ALU

Mit gehärterten Bohrbuchsen