Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer ITS 630 mit Gleitschiene

Türschließer ITS 630 mit Gleitschiene
TRSHL-GLEITSHN-ITS630-DIN-L-12-16-IGS-12

Art.-Nr. 0688001773

EAN 4068362110658

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschließer ITS 630 mit Gleitschiene

Art.-Nr. 0688001773

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neu entwickelte Nockentechnologie mit einem sehr stark abfallendem Öffnungsmoment für erstklassigen Begehkomfort und Barrierefreiheit
  • Präzise einstellbare Ventile mit großzügigem Verdrehbereich ermöglichen mühelose Feinjustierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlags

  • Kombination aus hydraulischer Öffnungsdämpfung und hoher Schließkraft EN 3-6 ermöglicht den Einsatz auch in Fassadentüren

  • Speziell abgeschrägtes Gehäuse passt problemlos in schmale Profilsysteme, ohne mit Glasklemmleisten zu kollidieren

  • Standardmäßige Frästasche entsprechend den branchenüblichen Maßen minimiert den Anpassungsaufwand bei der Montage

  • Achsverlängerung durch den Hebel reduziert die Lagerhaltung verschiedener Türschließer mit unterschiedlichen Achslängen

  • Kompakte Bauform zur Verwendung an Türen mit einer bestimmten Flügelstärke
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung nicht zulässig.


Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.



Schließfolgeregelungen oder Schließfolgeregelungen mit Rauchschaltzentrale und Feststellfunktion können über eine Sonderbeschaffung bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren

Beschlagsausführung

Mit innenliegender 12 mm Gleitschiene

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja, wenn die Schließkraftgröße EN 5 nicht überschritten wird.

Geeignet für Türbreite min./max.

851-1400 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

45-100 mm

Falzraummaß min./max.

12,5-16 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage

Farbe

Silberfarben

Türschließergröße min./max.

3-6

Werkstoff

Aluminium/Kunststoff/Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

120 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 0°

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1x Türschließer, 1x Stulpabdeckung, 1x Schließarm, 1x Gleitschiene 12mm, 2x Endkappen für Gleitschiene, 1x Befestigungsmaterial, 1x Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC: 2006
3 8 3 - 6 1 1 4
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ G

TRSTOPR-G-A2-MATT

3-Punkt-Befestigung mittels einer Schraube (sichtbar) und zwei einvulkanisierten Sicherungsbolzen ∅ 8 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene

FEDKLE-F.TRSHL-(M.GLEITSHN-IN)-EINSTL-12

x 1 St.
Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene

OEFFNGBEGRENZR-TRSHL-IGS-12MM

x 1 St.
Befestigungselement für innenliegende Gleitschienen

BEFELEM-FUER-IGS-12MM

Die Gleitschiene des ITS 630 Türschließers wird sicher in einer Rohrrahmentür gehalten und zeichnet sich durch eine einfache Befestigung aus
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen