Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene
TRSHL-GLEITSHN-GTS690-G-SILBER-EN-(2-5)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Aluminiumkörper
- Schlankes Design
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oderSchutzmaßnahmen erforderlich.
Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Zimmertüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja, wenn die Schließkraftgröße EN 4 nicht überschritten wird. |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-92 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Glanzgrad | Matt |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Öffnungswinkel Bandgegenseite | 140 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normalmontage |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2002 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!