Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer GTS 690 (EN 5-6) Mit Gleitschiene

Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene (EN 5-6)
TRSHL-GLEITSHN-GTS690-A2/DESIGN-EN-(5-6)

Art.-Nr. 0688001704

EAN 4050642808843

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschließer GTS 690 (EN 5-6) Mit Gleitschiene

Art.-Nr. 0688001704
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
Der stärkste Türschließer für das Objekt

Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig


  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

0 - nicht zutreffend, Haustüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren

Beschlagsausführung

Mit Gleitschiene

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Nein

Geeignet für Türbreite min./max.

1250-1400 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

35-120 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

5-6

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

180 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite

140 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 5 - 6 1 1 4
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene

OEFNGBEGRENZR-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GTS690-5-6

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 St.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene

GLEITSHH-F.TRSHL-GLEITSHN

x 1 St.
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene

FEDKLE-F.TRSHL-M.GLEITSHN-EINSTL

x 1 St.
Serien-Bohrlehre für Türschliesser und Anlagen

BOLEHR-TRSHL-STS-GTS-TRSHL-ALU

Mit gehärterten Bohrbuchsen