Türschließer GTS 640 mit höhenverstellbarer Gleitschiene
Türschließer GTS 640 mit höhenverstellbarer GS
TRSHL-GLEITSHN-GTS640-WEISS-EN-(2-5)
Art.-Nr. 0688004642
EAN 4099618058011
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kontrollierter Schließverlauf für einflügelige Türen dank hydraulischem Obertürschließer
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Bequemes Durchschreiten der Tür wird durch die serienmäßige Schließverzögerung ermöglicht
- Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
Es ist keine Kopfmontage auf der Bandgegenseite möglich.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Paniktüren |
Beschlagsausführung | Mit Gleitschiene |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1250 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-120 mm |
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-) | 3 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Glanzgrad | Matt |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Öffnungswinkel Bandseite | 180 Grad |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage |
Schließverzögerung | Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandseite Normalmontage |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 40 °C |
Normen | EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
| Technische Informationen |
| Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich) |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 | |||||
| 3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
| Normalmontage Bandseitig mit Adaptionsprofil DIN L (DIN R spiegelbildlich) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!