Türordnungsmodul VS ADD T.O.M.

Türordnungsmodul VS ADD T.O.M.
ORDNSBOARD-ADD-T.O.M.-500MM

Art.-Nr. 0684901082

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türordnungsmodul VS ADD T.O.M.

Art.-Nr. 0684901082

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Küche, Bad und Büro.

Organisiert sämtliche Utensilien des Alltags



Einfache Montage


  • Benötigt keine spezielle Schrankkonstruktion, jeder Oberschrank mit Tür bietet den nötigen Raum für T.O.M.

  • Einbau auch in älteren Schränken ohne Probleme möglich


In vielen Wohnbereichen einsetzbar


  • Für glatte Türen

  • Durch Adapter auch für Rahmentüren möglich


Oberfläche


  • Rahmen aus Aluminium

  • Glasähnliche Ablageelemente aus Kunststoff


Verdeckte Montage


Nach Einsetzen der Ablageelemente, sind die Befestigungspunkte nicht mehr sichtbar



Verschiedene Ablageelemente


  • Große Vielfalt in der Anwendung durch vierverschiedene Ablageelemente

  • Magnetische Flächen mit vier Magneten

  • Hakenleiste mit Bändern

  • Hohe, schmale Ablagen

  • Niedrige, breite Ablagen


Flexible Gestaltungsmöglichkeiten, da sie sich einfach und flexibel in den Rahmen einsetzen lassen



Für Korpusbreiten 300, 400-450, 500, 600 mm



Einbau ab lichter Schrankhöhe 480 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Oberfläche

Blank

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen