Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türkontaktschalter zum Anschrauben

Türkontaktschalter zum Anschrauben
SCHALT-EL-TUERKONTAKT-ANSCHR

Art.-Nr. 0976502214

EAN 4062856568598

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türkontaktschalter zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976502214
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
Externer Aufbau-Türkontaktschalter zum Anschrauben
  • Türkontaktschalter zum Anschrauben

  • Schalten An/Aus durch Türbewegung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Zum Anschrauben

Eingangsspannung

12 V

Anzahl Sensoren

1 STK

Ausgangsspannung

12 V

Ausgangsleistung

30 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LED A

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

1000 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

30 mm

Breite

34 mm

Höhe

8 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Türkontakt-Sensor mit Anschlussleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V