Türknauf Typ C
Türknauf Typ C
TD-A2-KNAUF-TYP-C-FESTSTEHEND-M12-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Griffplatte und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
Wechselstifte müssen separat bestellt werden.
Zur Befestigung an Metalltüren empfehlen wir Einnietmuttern und metrische Schrauben, für Holztüren können Assy Schrauben verwendet werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 13,5 mm |
Geeignet für | Haustüren |
Ausführung | Feststehender Griff |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 70 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 58 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lieferumfang | 1 Türknauf fest montiert auf einer ovalen Rosette |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!