Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türknauf Typ C

Türknauf Typ C
TD-A2-KNAUF-TYP-C-FESTSTEHEND-M12-MATT

Art.-Nr. 0687154921

EAN 4065746482455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türknauf Typ C

Art.-Nr. 0687154921
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
Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht der bestmögliche Bedienkomfort
  • Die Griffplatte ist auf die Rosette fest vormontiert

  • Einfache Montage, da die Hülsenmuttern M5 schon vormontiert sind

  • Die Beschläge können mit metrischen M5 Schrauben durchgängig befestigt werden
Hinweis

Wechselstifte mit exzentrischer Bohrung müssen separat bestellt werden. Auf Anfrage über Sonderbestellung kann der Türknauf auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.



Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich z. B. Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Brandschutztüren und Rauchschutztüren.


Geeignet für die Türdrückerserien A 302 Click - A 322 Click und A 502 Click - A 510 Click.

Beschlagsausführung

Gekröpfter Knopf

Geeignet für

Objekttüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

22-65 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle, Mit M8-Gewinde

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

51 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Türknauf, 1 Rosette inkl. vormontierten Hülsenmuttern M 5, 1 Gewindereduzierung M12/ M8, 1spezielle Unterlagscheibe

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wechsel-Vollstift 9 mm mit M8 Gewinde

WESTI-F.TRGARNI-GWD8-ST-(ZN)-9X90MM

x 1 St.
Wechsellstift 8 mm mit M12 Gewinderolle und excentrischer Bohrung

WESTI-F.TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-8X90

Bestmögliche Verbindung