Türknauf Typ B
TD-A2-KNAUF-TYP-B-FESTSTEHEND-M12-MATT
Art.-Nr. 0687154910
EAN 4053479335070
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchgängig mit metrischen Schrauben (M5) befestigt
- Fest oder festdrehbar gelagert
- Der Türknauf ist auf der Rosette vormontiert
Vierkantstifte mit stirnseitiger Bohrung oder Wechselstifte mit stirnseitiger Bohrung müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich z. B. Wohnungseingangstüren und Bürotüren.
Geeignet für die Türdrückerserien A 302 Click - A 322 Click und A 502 Click - A510 Click
![]() | |
Beschlagsausführung | Knopf |
Geeignet für | Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 22-65 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufdurchmesser | 50 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 68 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 6 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Türknauf auf Rosette montiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
