Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türknauf TYP F

Türknauf Typ F
TRKNF-A2-TYP-F-DREHBAR-8MM-MATT

Art.-Nr. 0687158431

EAN 4058794526462

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türknauf TYP F

Art.-Nr. 0687158431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Türknauf und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Durch den abgekröpften Knauf erhält man die bestmögliche Handhabung
Hinweis

Vierkantstifte oder Wechselstifte müssen separat bestellt werden.



Zur Befestigung an Metalltüren empfehlen wir Einnietmuttern und metrische Schrauben, für Holztüren können Assy Schrauben verwendet werden.



Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

13,5 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

35 mm

Lochabstand

50 mm

Rosettenlänge

70 mm

Rosettenbreite

32 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

97,5 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Drehbar

Knaufdurchmesser

50 mm

Lieferumfang

1 Knauf vormontiert auf oval Rosette

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X95

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X100

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X110

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X115

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X120

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X125

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung

4KTSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-8X130

Bestmögliche Verbindung von zwei Türdrücker
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

TD-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette

TD-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 811 auf Ovalrosette

TD-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 900

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 920

TD-A2-A920-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen