Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türkeil Typ B

TRKEIL-B-SCHWARZ

Art.-Nr. 0686191620

EAN 4068362122453

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türkeil Typ B

Art.-Nr. 0686191620

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die stufenlos ansteigende Formgebung sorgt für einen festen Sitz und verhindert ein Verrutschen
  • Ideal für den Privatbereich, um Türen oder Tischbeine sicher zu fixieren

  • Werkzeuglose Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung

  • Designstark und funktional, fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein
Hinweis

Dieser Keil darf nicht an Brandschutztüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Werkzeuglos

Geeignet für

Einsatz für den Boden

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Lieferumfang

1 Türkeil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen