Türkantriegel mit Schieber Typ 20
Türkantriegel mit Schieber Typ 20
TRKTRIGL-SHIEB-(VZ)-20X160MM
Art.-Nr. 0688505885
EAN 4058794044034
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar bis 16 mm Bodenluft oder Falzluft
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest. Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
![]() | |
Geeignet für | Zweiflügelige Zimmertüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (A) | 160 mm |
Lochabstand (B) | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Tiefe | 15 mm |
Riegeldurchmesser | 10 mm |
Hubhöhe (D) | 20 mm |
Lieferumfang | 1x Türkantriegel, 1x Schließblech |
