Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ
Türfutter-Montagewerkzeug Zargenblitz
TRFTRWZG-ZARGENBLITZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und hochpräzises montieren und einbauen der Türzarge
- Keine Verformung der Türzarge beim Einbau
- Einfacher und schneller Transport der Türzarge zum Einbauort
- 4 Rastpunkte für 4 verschiedene Zargenbreiten
Rastpunkt 1 - 591 mm
Rastpunkt 2 - 716 mm
Rastpunkt 3 - 841 mm
Rastpunkt 4 - 966 mm
- Stufenlose Breiteneinstellung über Feststellschraube möglich
- Einsetzen von Glastür- und stumpf eingeschlagenen Zargen möglich
1. Türzargen-Breite einstellen
2. Zargenblitz auf Zarge einsetzen
3. Zargenblitz an der Unterkante ausrichten
4. Zargenblitz an den Bohrbuchsen mit der Zarge verschrauben
5. Sicher, stabil und einfach transportieren
6. Türzarge einsetzen
7. Türzarge mit den verstellbaren Füßen und Wasserwaage ausrichten
8. Halteklappen bei tiefen Zargen herunterklappen
9. Türzarge mit AMO-Bags fixieren
10. Ausschäumen
11. Aushärten
12. Zargenblitz entfernen – Fertig!
Datenblätter(X)
- Für Türzargen mit einer Dichtungsnutbreite von 11-13 mm
- Gängigste Nutbreite ist 12 mm
Spannweite min./max. | 583-980 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8500 g |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.