Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

Türfutter-Montagewerkzeug Zargenblitz
TRFTRWZG-ZARGENBLITZ

Art.-Nr. 0695965110

EAN 4099618300219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

Art.-Nr. 0695965110
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
Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm
  • Schnelles und hochpräzises montieren und einbauen der Türzarge

  • Keine Verformung der Türzarge beim Einbau

  • Einfacher und schneller Transport der Türzarge zum Einbauort

  • 4 Rastpunkte für 4 verschiedene Zargenbreiten

Rastpunkt 1 - 591 mm


Rastpunkt 2 - 716 mm


Rastpunkt 3 - 841 mm


Rastpunkt 4 - 966 mm


  • Stufenlose Breiteneinstellung über Feststellschraube möglich

  • Einsetzen von Glastür- und stumpf eingeschlagenen Zargen möglich
Anleitung

1. Türzargen-Breite einstellen

2. Zargenblitz auf Zarge einsetzen

3. Zargenblitz an der Unterkante ausrichten

4. Zargenblitz an den Bohrbuchsen mit der Zarge verschrauben

5. Sicher, stabil und einfach transportieren

6. Türzarge einsetzen

7. Türzarge mit den verstellbaren Füßen und Wasserwaage ausrichten

8. Halteklappen bei tiefen Zargen herunterklappen

9. Türzarge mit AMO-Bags fixieren

10. Ausschäumen

11. Aushärten

12. Zargenblitz entfernen – Fertig!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Türzargen mit einer Dichtungsnutbreite von 11-13 mm

  • Gängigste Nutbreite ist 12 mm

Spannweite min./max.

583-980 mm

Produktgewicht (per Stück)

8500,000 g

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen