Türfeststeller Typ C
Türfeststeller Typ C
TRFESTSTL-(TYP-C)-(HUB-60)-AL-WEISS
Art.-Nr. 0686191321
EAN 4047376558205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Der Türfeststeller wird auf den Türflügel aufgeschraubt
Befestigungsmaterial beiliegend.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss |
Werkstoff Tretbolzen | Stahl |
Werkstoff Tretkopf | Gummi/Kunststoff |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Hubhöhe | 60 mm |
Geeignet für Türgewicht max. | 80 kg |
Höhe | 207 mm |
Breite | 32 mm |
