Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrückerpaar ZD 10

Türdrückerpaar ZD 10
TD-ZD10-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170040

EAN 4099618810435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrückerpaar ZD 10

Art.-Nr. 0687170040
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
Vielseitig einsetzbar für Langschilder aus Zinkdruckguß
  • Lose gelagerte Drücker für einfache Handhabung

  • Hochwertige Verarbeitung aus robustem Zinkdruckguss
Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Türdrücker ermöglicht das Öffnen einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker lose

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

43 mm

Grifflänge

130 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,8 mm

Lieferumfang

1 Drückerpaar, 1 spezielle Innensechskantschraube M 6 x 8 mm vz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen