Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrückerpaar AL 120/1

TD-ALU-AL120/1-F2-NEUSILBER

Art.-Nr. 0688161021

EAN 4068362415043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrückerpaar AL 120/1

Art.-Nr. 0688161021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
  • Für alle gängigen Innentüren mit einer Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker lose

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Neusilber F2

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Stecken und Schrauben

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

134 mm

Griffdurchmesser

18 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,9 mm

Lieferumfang

1 x Drückerpaar mit einseitig festem Vierkantstift, 1 x Innensechskantschraube M6 x 6 mm vz.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen