Türdrückerpaar AL 100/1
Türdrückerpaar AL 100/1
TD-ALU-AL100/1-F2-NEUSILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für alle gängigen Innentüren mit einer Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
- Geeignet für DIN-L und DIN-R Türen
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | Keilform |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Stecken und Schrauben |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 115 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,9 mm |
Lieferumfang | 1 x Drückerpaar mit einseitig festem Vierkantstift, 1 x Innensechskantschraube M6 x 8 mm vz. |