Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur
Rosetten-Garnitur ZD Nuevo
TD-ZD-NUEVO-WE-ROS-PZ-R-(CR)-(A2-OPTIK)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Poliert/matt |
Oberfläche | Verchromt / A2 Optik |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
Einstecktiefe | 34,5 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 70 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 53,5 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette quadratisch |
Rosettenlänge | 56 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Türdrücker DIN R auf Rosette montiert, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 75 mm, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!