Türdrücker ZD 44
Rosetten-Garnitur ZD 44
TD-ZD-44-ROS-PZ-(NI)-MATT-SCHWARZ
Art.-Nr. 0687171612
EAN 4058794099607
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Durch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarz |
Farbe Griff | Schwarz |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 34,5 mm |
Grifflänge | 126 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 70 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette quadratisch |
Rosettenlänge | 56 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 100 mm, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |