Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker ZD 22 Rosettengarnitur

TD-ZD22-ROS-BB-(NI)-MATT

Art.-Nr. 0687170320

EAN 4038898374169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker ZD 22 Rosettengarnitur

Art.-Nr. 0687170320
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
Hochwertige Türdrücker-Garnituren aus Zinkdruckguß
  • Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet

  • Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten

  • Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt

  • Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

BB

Geeignet für

Zimmertüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Matt

Oberfläche

Vernickelt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

35 mm

Grifflänge

133 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

60 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

56 mm

Rosettenstärke

10 mm

Nockendurchmesser

7,6 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 100 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen