Türdrücker Flach auf Außenschild

Türdrücker AL flach a. Außenschild m. Zylinderabd.
TD-ALU-AUSSHILD-D-FLACH-ZA-92-8-210-WEIS

Art.-Nr. 0687282021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker Flach auf Außenschild

Art.-Nr. 0687282021
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
Mit Zylinderabdeckung

Die flache Form des Drückers eignet sich besonders, wenn sich auf der Außenseite z. B. ein Rollladen befindet.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben.



Geringe Lagerkosten


Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.



Zylinderabdeckung


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange.



Aufbohrschutz


Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.



Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar

Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Geeignet für

Haustüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Montageart

Zum Anschrauben, durchgängige Montage

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Brandschutzgeprüft

Nein

Lochung

ZA

Lochabstand

210 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

12-16 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Federgelagert

Einstecktiefe

25 mm

Grifflänge

125 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

26 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-FLACH-L-60-69MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-FLACH-L-80-89MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-FLACH-L-90-99MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-FLACH-L-70-79MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.