Türdrücker Flach auf Außenschild
Türdrücker AL flach auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AUSSHILD-D-FLACH-PZ-92-8-216-WEIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R uns DIN L Türen verwendbar
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Haustüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 216 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 25 mm |
Grifflänge | 127 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 9-13 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 26 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!