Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker Flach auf Außenschild

Türdrücker AL flach auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AUSSHILD-D-FLACH-PZ-92-8-216-F1

Art.-Nr. 0687283220

EAN 4057708383283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker Flach auf Außenschild

Art.-Nr. 0687283220
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
Die flache Form des Drückers eignet sich besonders, wenn sich auf der Außenseite z. B. ein Rollladen befindet
  • Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R uns DIN L Türen verwendbar

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Rückholmechanik

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

216 mm

Türschildbreite

36 mm

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

25 mm

Grifflänge

127 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-13 mm

Schildlänge

245 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

26 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit PZ Lochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-FL-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-FL-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-FLACH-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-FL-(90-99MM)