Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker-Aufsatz handfrei ELLE TYP B

Türdrücker-Aufsatz handfrei Elle Typ B
AUFSA-F.TD-(ELLE-TYP-B)-A2-MAT

Art.-Nr. 0688190310

EAN 4062856464722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker-Aufsatz handfrei ELLE TYP B

Art.-Nr. 0688190310
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
Handfreies Öffnen und Schließen von Türen, für mehr Handhygiene im Alltag
  • Einfaches Öffnen und Schließen mit dem Ellenbogen oder Unterarm

  • Freihandbetätigung zur Minimierung des Kontaminationsrisikos

  • leicht zu reinigende Oberfläche

  • einsetzbar an Türdrücker mit runder Grifffläche

  • leicht und sicher zu befestigen
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Glastüren

Geeignet für Griffdurchmesser min./max.

18-22 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Vorderteil, 1 Hinterteil, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RATRGMAULSHSL-SW8

Gerade, schmale Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 302 Click

TD-A2-A302-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 302 Click

TD-A2-A302-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 305 Click

TD-A2-A305-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 305 Click

TD-A2-A305-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 607

TD-A2-A607-ROS-PZ-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert