Türdrücker AL 920 auf Außenschild

Türdrücker AL 920 auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AL920-AUSSHLD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Art.-Nr. 0687286010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker AL 920 auf Außenschild

Art.-Nr. 0687286010
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
Mit PZ Lochung

Bestmöglicher Halt


Drücker und Langschild sind fest verbunden Bestmöglicher Halt



Geringe Lagerkosten


Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.



Aufbohrschutz


Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.



Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar

Hinweis

Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Geeignet für

Haustüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Montageart

Durchgängige Befestigung

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Brandschutzgeprüft

Nein

Lochung

PZ

Lochabstand

210 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-13 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Rückholmechanik

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-60-69MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-70-79MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-80-89MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-90-99MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.