Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker AL 920 auf Außenschild mit Zylinderabdeckung

TD-ALU-AL920-AUSSHILD-D-ZA-92-8-210-WEIS

Art.-Nr. 0687286011

EAN 4057708382828

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker AL 920 auf Außenschild mit Zylinderabdeckung

Art.-Nr. 0687286011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet einen guten Schutz gegen das Zieh-Fix-Gerät von Einbrechern und ist sofort nutzbar für DIN-R und DIN L-Türen.
  • Bestmöglicher Halt, da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmögliche Stützung sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben.

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.

  • Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange.

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.

  • Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

ZA

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Rückholmechanik

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

210 mm

Türschildbreite

36 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Oberfläche

Pulverbeschichtet

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

12-16 mm

Schildlänge

245 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09
4 7 – 0 1 4 0 A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen