Türdrücker AL 900 auf Innenschild mit PZ Lochung
Türdrücker AL 900 auf Innenschild mit PZ-Lochung
TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Haustüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 210 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben oder durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 145 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 64 mm |
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!