Türdrücker AL 900 auf Außenschild

Türdrücker AL 900 a. Außenschild m Zylinderabdeck.
TD-ALU-AL900-AUSSHILD-D-ZA-92-8-210-WEIS

Art.-Nr. 0687282011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker AL 900 auf Außenschild

Art.-Nr. 0687282011

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Zylinderabdeckung

Bestmöglicher Halt


Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben.



Geringe Lagerkosten


Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.



Zylinderabdeckung


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange.



Aufbohrschutz


Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.



Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar

Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Geeignet für

Haustüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Montageart

Durchgängige Befestigung

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Brandschutzgeprüft

Nein

Lochung

ZA

Lochabstand

210 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

12-16 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Rückholmechanik

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

64 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHLD-D-PZ-92-8-216-RAL90

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHLD-D-PZ-92-8-216-F1/SI

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHLD-D-PZ-92-8-216-F9/(A

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf Innenschild

TD-ALU-AL900-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-60-69MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-70-79MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-80-89MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.
Befestigungs-Set

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-90-99MM

Für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen