Türdrücker AL 900 auf Außenschild mit Profilzylinderlochung.
TD-ALU-AL900-AUSSHILD-D-PZ-92-8-210-F1
Art.-Nr. 0687282210
EAN 4057708384105
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben.
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz.
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Rückholmechanik |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 210 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Farbe | Silber F1 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 145 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 9-13 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 64 mm |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
| 4 | 7 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!