Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker AL 502 FS

Kurzschild-Garnitur AL 502 FS
TD-ALU-A502/FS-WE-K-PZ-L/R-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687165503

EAN 4053479295022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker AL 502 FS

Art.-Nr. 0687165503
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
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
  • Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.



Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.

Brandschutzgeprüft

Ja

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren

Lochung

PZ

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max.

40-65 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

9 mm

Wechselstift

Mit M8-Gewinde

Einstecktiefe

38 mm

Grifflänge

145 mm

Griffdurchmesser

22 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

50 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

72 mm

Rosettenstärke

8 mm

Nockendurchmesser

8 mm

Lochabstand

90,5 mm

Türschildbreite

45 mm

Schildlänge

170 mm

Schildstärke

8 mm

Lieferumfang

1 Knauf inkl. Grund- und Abdeckschild PZ, 1 Wechselstift 9 x 100mm, 1 Drückerlochteil auf Grundschild, 1 Abdeckschild PZ, 2 Metrische Schrauben M5 x 35mm und M5 x 40mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
4 7 - B1 1 4 0 U
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Edelstahl-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-A2-ZENTDORN