Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 920 mit PZ-Lochung

TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Art.-Nr. 0687287612

EAN 4057708383504

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 920 mit PZ-Lochung

Art.-Nr. 0687287612
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
Korrosionsbeständiger Türdrücker mit Profilzylinderlochung auf Innenschild.
  • Bestmöglicher Halt, da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für optimalen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben.

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
Hinweis

Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Rückholmechanik

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben oder durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Lochabstand

216 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09
4 7 – B 0 4 0 A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)
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
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-210-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-216-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Außenschild mit Profilzylinderlochung.

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Innovatives Design mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Außenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-ZA-92-8-210-MATT

Mit korrosionsbeständiger Zylinderabdeckung.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Außenschild mit Profilzylinderlochung.

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Innovatives Design mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Außenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-ZA-92-8-216-MATT

Mit korrosionsbeständiger Zylinderabdeckung.
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)