Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 920 auf Innenschild

Türdrücker A 920 auf Innenschild mit PZ-Lochung
TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Art.-Nr. 0687286612

EAN 4057708383160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 920 auf Innenschild

Art.-Nr. 0687286612
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
Mit PZ Lochung
  • Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Hinweis

Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Rückholmechanik

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben oder durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Lochabstand

210 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09
4 7 B 0 4 0 A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-210-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Griffplatte auf Aussenschild

TD-A2-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-216-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Aussenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Aussenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-ZA-92-8-210-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Aussenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Aussenschild

TD-A2-A920-AUSSHILD-D-ZA-92-8-216-MATT

Mit Zylinderabdeckung
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)