Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 920 auf Aussenschild

Türdrücker A 920 auf Außenschild mit PZ-Lochung
TD-A2-A920-AUSSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Art.-Nr. 0687286610
EAN 4057708383108
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
Mit PZ Lochung
  • Bestmöglicher Halt, da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz

  • Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Hinweis

Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Haustüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Rückholmechanik

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 4

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

145 mm

Lochabstand

210 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-13 mm

Schildlänge

245 mm

Türschildbreite

36 mm

Schildstärke

10 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

66 mm

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2010-09
470140A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 920 auf Innenschild

TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Innenschild

TD-A2-A920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-MATT

Mit PZ Lochung
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-60-69MM

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-70-79MM

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-80-89MM

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

ZB-BEF-ROHRR-D/D-L-90-99MM

x 1 St.