Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türdrücker A 905

Rosetten-Garnitur A 905
TD-A2-A905-HIDDEN-HERO-ROS-D-D-R-TITAN

Art.-Nr. 0686153250

EAN 4099618435898

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türdrücker A 905

Art.-Nr. 0686153250
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
Ohne Schlüssel oder WC Rosetten

Design


  • Bei diesen Türdrückern verzichtet man auf die Schlüssel oder WC Rosetten. Das Sperren der Tür erfolgt einfach über das Herausziehen oder Andrücken des Türdücker (keine zusätzlichen Schiebeknöpfe). Eine Notöffnung ist immer möglich.

  • Die innovative 5 mm Rosette mit einseitiger Druck-Federtechnologie garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagerechte

  • Erfüllt höhere Anforderungen als die EN 1906 Klasse 3 fordert


Einfache Montage der Rosetten


  • Einseitig vormontierte Baugruppe (kugelgelagerter Drücker auf Grundrosette und montiertem Vierkantstift)

  • Durchgängige Verschraubung mit metrischen M4 Schrauben


Hochwertige Drückerlagerung


  • Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sorgt für Stabilität im Gebrauch
Hinweis

Bei einer DIN R Garnitur wird der rechte Türdrücker zum verriegeln verwendet. Bei DIN L entsprechend der linke Türdrücker.


Die Sperrkraft auf der Türaußenseite liegt bei bis zu 120 kg.


Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Anwendungsgebiet

Zimmertür, Schloss offen

Zimmertür, Schloss verriegelt

Bad/WC, Schloss offen

Notentriegelung

Notentriegelung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Titangrau

Glanzgrad

Satin

Beschichtung

PVD

Geeignet für

Zimmertüren

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lagertechnik

Kugelgelagert

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

DIN-Richtung

DIN R

Normen

EN 1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

63 mm

Rosettendurchmesser

52 mm

Rosettenstärke

5 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Drückerlochteil mit festem 8mm Drückerstift, vormontiert auf der Rosette, 1 Drückerlochteil lose, 1 Drückerrosette, 2 Metrische Schrauben M 4 x 40 mm, Montagezubehör und Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 5 0 B
Edelstahl und Satinschwarz
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
3 7 - 0 0 3 0 B
Titangrau Satin
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

TRFTRWZG-ZARGENBLITZ

Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm
x 1 St.
Bohrlehre für Rosettenbeschläge

BOHLEHR-TD-SET-NOCKEN-D7,5

Schnelles, einfaches und sicheres Vorbohren von Rosettengarnituren mit Ø 7,5 mm Nocken